• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute DM/8

Réf.: 264838 DM/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation à droite
Système DM
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SVUCR
Plaquette adaptée VC.. 1604..
Angle d'attaque 93 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 49 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 28 mm
Vis pour plaquette 269028 49
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264838 DM/8
EAN / GTIN 4067263707912
Réf. fabricant 264838 DM/8

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout