Clé dynamométrique DREMASTER UK 1/2″ , 20-100 Nm

Réf.: 2641305
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 100 Nm
Série DREMASTER
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2641305
EAN / GTIN 4002805931448
Réf. fabricant 2641305
Article hors catalogue L60160 2505

Description

Description:

Avec carré d'interrupteur 1/2″ et fonction de cliquet intégrée
Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Manche en plastique de forme ergonomique avec aide au calibrage
Passage de l'échelle principale N·m à l'échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreurs de lecture
Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis d'angle, non inclus dans la livraison
Système de réglage sécurisé
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 21,25 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Cliquet réversible à levier
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Nombre de dents: 48
  • Sens de serrage: Droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 440 mm
  • Longueur d'étalonnage: 344,2 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 42,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 22 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier ; pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 0,5 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Ingénierie mécanique
    • Atelier
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gaz
    • Services publics

De la même série "DREMASTER" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier