• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique DREMASTER K 3/4″ , 110-550 Nm

Réf.: 2641275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2641275
EAN / GTIN 4002805931417
Réf. fabricant 2641275
Article hors catalogue L60160 1068

Description

Description:

Tête champignon 1/2″ avec déclenchement par bouton poussoir, fonction de cliquet intégrée, à partir de DMK 400 avec 3/4″ square drive through
Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche
Relâchement automatique à faible course, audible et perceptible
Précision maximale déviation maximale de +/- 3
Poignée en plastique de forme ergonomique avec aide à l'étalonnage
Commutation entre l'échelle principale N-m et l'échelle secondaire échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreur de lecture
Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis déporté, non inclus dans la livraison
Système de réglage/ajustement sécurisé
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 Partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 34,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Nombre de dents: 36
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Karton
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 70 mm
  • Hauteur totale [mm]: 52 mm
  • Longueur totale [mm]: 955 mm
  • Longueur d'étalonnage: 846,4 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 69,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 38 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier ; pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Ingénierie mécanique
    • Atelier
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gaz
    • Services publics
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier