Clé dynamométrique DREMASTER K 3/4″ , 250-850 Nm

Réf.: 2641291
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/4
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
Couple maximal 850 Nm
Série DREMASTER
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2641291
EAN / GTIN 4002805931431
Réf. fabricant 2641291
Article hors catalogue L60160 1907
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête champignon 1/2″ avec déclenchement par bouton poussoir, fonction de cliquet intégrée, à partir de DMK 400 avec 3/4″ square drive through
Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche
Relâchement automatique à faible course, audible et perceptible
Précision maximale déviation maximale de +/- 3
Poignée en plastique de forme ergonomique avec aide à l'étalonnage
Commutation entre l'échelle principale N-m et l'échelle secondaire échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreur de lecture
Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis déporté, non inclus dans la livraison
Système de réglage/ajustement sécurisé
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 Partie 2

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 34,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Karton
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 69 mm
  • Hauteur totale [mm]: 51 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.375 mm
  • Longueur d'étalonnage: 1268,4 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 69,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 38 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier ; pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Ingénierie mécanique
    • Atelier
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gaz
    • Services publics

De la même série "DREMASTER" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier