• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique DREMASTER SE 14x18, 60-300 Nm

Réf.: 2641488
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2641488
EAN / GTIN 4002805931561
Réf. fabricant 2641488
Article hors catalogue L60160 863

Description

Description:

Support SE pour outils à plaquettes (mâchoire, bague, cliquet réversible)
Pour la combinaison droite et gauche contrôlée
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Manche en plastique de forme ergonomique avec aide au calibrage
Passage de l'échelle principale N·m à l'échelle secondaire lbf·ft, pas d'erreurs de lecture
Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis d'angle, non inclus dans la livraison
Système de réglage sécurisé
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Pour les outils spéciaux, observez le bloc de jauge

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 27,5 mm
  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Largeur du logement [mm]: 33 mm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Profondeur d'insertion 1: 25,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 42,5 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 590,4 mm
  • Longueur du levier côté entraînement [mm]: 42 mm
  • Longueur du levier côté poignée [mm]: 547,4 mm
  • Hauteur du logement [mm]: 25 mm
  • Longueur d'étalonnage: 518,1 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 25,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier