Description:
Tête champignon 1/2″ avec déclenchement par bouton poussoir, fonction de cliquet intégrée, à partir de DMK 400 avec 3/4″ square drive through
Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche
Relâchement automatique à faible course, audible et perceptible
Précision maximale déviation maximale de +/- 3
Poignée en plastique de forme ergonomique avec aide à l'étalonnage
Commutation entre l'échelle principale N-m et l'échelle secondaire échelle secondaire lbf-ft, pas d'erreur de lecture
Possibilité de réglage rapide à l'aide d'un tournevis déporté, non inclus dans la livraison
Système de réglage/ajustement sécurisé
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 Partie 2
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 22 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Tête de champignon
- Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
- Nombre de dents: 48
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Rangement: Boîte en plastique
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Fabrication
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 55 mm
- Hauteur totale [mm]: 44 mm
- Longueur totale [mm]: 425 mm
- Longueur d'étalonnage: 423,5 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 44,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 38,5 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier ; pièces en plastique de haute qualité
- Nonius Nm: 0,5 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Angle de pivotement vers l'arrière: 7,5 °
- Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 5 lbf ft
- Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
- Type d'échelle: Dual
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automobile
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Consommateurs
- Energie
- Ingénierie mécanique
- Atelier
- Services
- Agriculture
- Oil & Gaz
- Services publics