{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI3MILL | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 63 mm | |
Perçage par interpolation ap | 3,3 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,1 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 220,9 mm | |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | |
Référence fabricant | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226484 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075332810 | |
Réf. fabricant | 3106996 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser HELI3MILL, avec filetage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 32/4mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
377,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
260,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
318,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Filetage attachement M | M16 | M16 | M16 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | TP..1003.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |