• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MEW 32/2 mm

Réf.: 225200 32/2
Remise
278,28 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Tréflage; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15 mm
Longueur de col L1 40 mm
Longueur totale Ltot 130 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée LOMU..
Taille de plaquette 15
Vis pour plaquette 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225200 32/2
EAN / GTIN 4960664648276
Réf. fabricant THN05057

Description

Exécution:

Economique grâce aux 4 dents.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes