{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | LOMU.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225200 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648092 | |
Réf. fabricant | THN05009 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 20/2mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
230,22 €
127,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
221,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 30 mm | 50 mm |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping |
Longueur totale Ltot | 110 mm | 160 mm |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |