• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MEW 40/5L mm

Réf.: 225200 40/5L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Tréflage; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Tréflage; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur de col L1 50 mm
Longueur totale Ltot 150 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée LOMU..
Taille de plaquette 10
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225200 40/5L
EAN / GTIN 4960664648221
Réf. fabricant THN05035

Description

Exécution:

Economique grâce aux 4 dents.