{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 110 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | LOMU.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225200 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648108 | |
Réf. fabricant | THN05011 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MEW 20/3 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
241,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
234,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
298,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
268,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |