• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LOMU...12ER-GM 15

Réf.: 225226 15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,40 € / Unité
  • De 10 Unité
    21,16 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOMU...12ER-GM
Type ST1400
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance PR1525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 mm - 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 225226 15
EAN / GTIN 4960664685783
Réf. fabricant TLB04366

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 4 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 10°, l’effort de coupe est nettement réduit.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae=0,3 x D.