• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à surfacer à 75° MSRS 100/6 mm

Réf.: 224000 100/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 6
  • Angle d'attaque κ: 75
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 75 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de coupe max. ap max 12 mm
⌀ ext. max. Dmax 107 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée SP.. 1806
Vis pour plaquette 229703 (T25; 7,5 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 224000 100/6
EAN / GTIN 4960664532988
Réf. fabricant THN01311

Description

Exécution:

Fraises avec pas normal et étroit.

Utilisation:

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer à 75° MSRS  100/6 mm

Fraise à surfacer à 75° MSRS 100/6 mm

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
881,37 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
559,79 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
529,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
372,86 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ fixation 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Longueur totale Ltot 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ ext. max. Dmax 107 mm 113 mm 113 mm 113 mm
Plaquette adaptée SP.. 1806 SE.. 1203.. SE.. 1204.. SE.. 1204..
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Angle d'attaque κ 75 degré 45 degré 45 degré 45 degré