Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 200/10mm

Réf.: 224000 200/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 10
  • Angle d'attaque κ: 75
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 200 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 75 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de coupe max. ap max 12 mm
⌀ ext. max. Dmax 207 mm
Longueur totale Ltot 60 mm
⌀ fixation 60 mm
Plaquette adaptée SP.. 1806
Vis pour plaquette 229703 (T25; 7,5 Nm)
Cassette 229765
Vis pour cassette 229704
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 224000 200/10
EAN / GTIN 4960664533091
Réf. fabricant THN01334

Description

Exécution:

Fraises avec pas normal et étroit.

Utilisation:

Profondeurs de coupe jusqu'à 12 mm et avances élevées pour une ébauche hautement efficace. Grâce aux encoches innovantes des plaquettes, la pression de coupe, et donc la tendance aux vibrations, sont nettement réduites. Il est ainsi possible d'augmenter la largeur de passe et d'augmenter sensiblement le volume de copeaux.