{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 75 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 12 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 132 mm | |
Longueur totale Ltot | 60 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SP.. 1806 | |
Vis pour plaquette | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 224000 125/8 | |
EAN / GTIN | 4960664533022 | |
Réf. fabricant | THN01319 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer à 75° MSRS, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/8mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
1 241,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
625,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 |
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm |
Longueur totale Ltot | 60 mm | 63 mm |
Arrosage interne | non | oui |
Plaquette adaptée | SP.. 1806 | OF.. 050405 |
⌀ dents DC | 125 mm | 125 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |