• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance MFH mini 32/5L mm

Réf.: 221950 32/5L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 25 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur de col L1 120 mm
Longueur totale Ltot 200 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 57 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,74 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 23,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221950 32/5L
EAN / GTIN 4960664741458
Réf. fabricant THN07658

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes