• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance MFH mini 25/5 mm

Réf.: 221950 25/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 18 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur de col L1 60 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 43 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,05 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221950 25/5
EAN / GTIN 4960664741304
Réf. fabricant THN07601