Fraise grande avance MFH mini 16/2L mm

Réf.: 221950 16/2L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 9 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur de col L1 50 mm
Longueur totale Ltot 150 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 7,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221950 16/2L
EAN / GTIN 4960664741427
Réf. fabricant THN07652

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance MFH mini 16/2L mm

Fraise grande avance MFH mini 16/2L mm

Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
242,93 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
216,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle d'attaque κ 15 20
Plaquette adaptée LOGU 0303.. ANGX10T308ZE.R
⌀ dents DC 16 16
Méthode d'usinage HPC HPC
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 30
Longueur de plongée oblique L pour αmax 7,3 8,4
Type de produit Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10)

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier