LOGU 030310 ER-GM ST1400

Réf.: 221970 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 848 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette LOGU 030310 ER-GM
    Type ST1400
    Rayon d'angle 1 mm
    Nuance PR1525
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 1,6 mm
    Avance fz par dent 0,2 mm - 1,5 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221970 ST1400
    EAN / GTIN 4960664741632
    Réf. fabricant TLB04200

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    100
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Les arêtes de coupe convexes de la plaquette garantissent une entrée douce dans le matériau.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :