{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 30 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 33 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,52 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 11,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221960 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741069 | |
Réf. fabricant | THN07506 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance MFH mini 20/3 mm
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
242,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
224,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 14 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,52 | 1,62 |