• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance MFH mini 35/6 mm

Réf.: 221960 35/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 28 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 63 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,65 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 26,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221960 35/6
EAN / GTIN 2050001929952
Réf. fabricant TX781474

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes