• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

LOGU 030310 ER-GM INOX

Réf.: 221972 INOX
Remise
17,91 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette LOGU 030310 ER-GM
Type INOX
Rayon d'angle 1 mm
Nuance PR1535
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 1,6 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 1,9 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221972 INOX
EAN / GTIN 4960664741649
Réf. fabricant TLC04200

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Les arêtes de coupe convexes de la plaquette garantissent une entrée douce dans le matériau.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.