{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur de col L1 | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 30 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,35 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221950 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741229 | |
Réf. fabricant | THN07590 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance MFH mini 16/2 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
212,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
207,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
205,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Gesamtlänge Lges | 100 | 150 | 100 |
Schaftausführung | Queue cylindrique | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 25 | 24 | 26 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 | 30 | 30 |
Produktart | Fraise à copier (RD..10) | Kopierfräser | Kopierfräser |