{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 16 mm | |
Nuance | HB7730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 16 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 20 mm | |
Long. coupe L2 | 12 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 60 HRC | 0,5 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 60 HRC | 0,06 mm | |
Longueur libre | 20 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210370 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523488 | |
Réf. fabricant | 210370 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tête de fraisage pour copiage, usinage dur 16 mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
140,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
125,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
140,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Arrosage interne | non | non | non |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | H | W | N |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal et oblique |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le copiage ;0,05×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage |