Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou débouchant, non revêtu, ⌀ nom. D: 10mm

Réf.: 239710 10
Copier
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Cermet
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ nom. D 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Norme Norme usine
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Semi-Standard oui
Dimensions de l'attachement 10 mm
Long. coupe l1 8 mm
Long. tête l 18 mm
Nombre de dents Z 6
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Ouverture 8 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,36 mm/tr
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Identification et classification

Référence article 239710 10
Copier
EAN / GTIN 4062406114022
Copier
Réf. fabricant 239710 10
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
140
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
140
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
140
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
120
GG
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
160
GGG
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
140
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour trous débouchants.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 239710-10_219987", "categoryPath":"/Machining/Drilling/Reaming tools/Interchangeable head reamers"}" href="/FR/fr/hof/p/219987">219987. Embout pour clé dynamométrique 239710-10_219986", "categoryPath":"/Machining/Drilling/Reaming tools/Interchangeable head reamers"}" href="/FR/fr/hof/p/219986">219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout