{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ tête de coupe D | 10 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 90 degré | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Long. tête l | 13 mm | |
Long. coupe L2 | 5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,6 mm/tr | |
Queue | GARANT TopCut | |
Arrosage interne | non | |
Type de produit | Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage |
Référence article | 210400 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557537 | |
Réf. fabricant | 210400 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |