Tête pour fraisage en plongeant et en tirant + chanfreinage à 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Réf.: 210380 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D ± 0,01 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ dents D 12 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 6
Direction de l'approche horizontal
Longueur totale L 26,9 mm
Dimensions de l'attachement 10 mm
Long. tête l 13 mm
Long. coupe L2 2 mm
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 900 N/mm2 0,9 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Clé de serrage adaptée 219987 ; 219986 8×3
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Arrosage interne non
Type de queue GARANT TopCut
Profondeur de coupe max. ap max pour rainures pleines 1,4
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210380 12
EAN / GTIN 4045197523501
Réf. fabricant 210380 12

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

ae max = ap max

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tête pour fraisage en plongeant et en tirant + chanfreinage à 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Tête pour fraisage en plongeant et en tirant + chanfreinage à 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
81,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
69,93 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 6 3
Longueur totale L 26,9 mm 30,1 mm
Arrosage interne non non
Norme Norme usine Norme usine
Type N N
⌀ dents D 12 mm 12 mm
Type de produit Fraises à queue filetée Fraises à queue filetée

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout