{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Arrosage interne | oui | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pour ⌀ trou débouchant | 10 mm - 12,7 mm | |
Pour ⌀ trou borgne | 14 mm - 16,2 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
Long. utile L1 | 65 mm | |
⌀ queue DS h6 | 16 mm | |
Couple de serrage recommandé | 5 Nm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 239745 10 | |
EAN / GTIN | 4045197593238 | |
Réf. fabricant | 239745 10 |