Porte-outils 90°, cylindrique avec AI longue, Type: 12

Réf.: 239745 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Arrosage interne oui
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pour ⌀ trou débouchant 12,71 mm - 17,2 mm
Pour ⌀ trou borgne 16,21 mm - 21,2 mm
Longueur totale L 140 mm
Long. utile L1 87 mm
⌀ queue DS h6 16 mm
Couple de serrage recommandé 10 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239745 12
EAN / GTIN 4045197593245
Réf. fabricant 239745 12

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision pour une précision et une sécurité de process optimales.

Remarque(s):

Tenir compte de la taille du porte-outils et des têtes d’alésage. Autres porte-outils 210550210582 et 212000.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier