{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 12 mm | |
Nuance | HB7730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 12 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 16 mm | |
Long. coupe L2 | 9 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 60 HRC | 0,4 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 60 HRC | 0,05 mm | |
Longueur libre | 16 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210370 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523471 | |
Réf. fabricant | 210370 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête de fraisage pour copiage, usinage dur, HB7730, ⌀ D h10: 12mm
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
88,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
79,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
88,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Angle d'hélice | 15 degré | 32 degré | 30 degré |
Type | H | W | N |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal et oblique |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage | 0,5×D pour le copiage; 0,05×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage |