• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de fraisage pour copiage HPC 25 mm

Réf.: 210355 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D h10 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 32

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Revêtement non revêtu
⌀ dents D 25 mm
Nuance HU730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 32 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le copiage; 0,05×D pour le copiage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 24 mm
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Long. tête l 32 mm
Long. coupe L2 19 mm
Profondeur de coupe max. ap max 12,5 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,18 mm
Longueur libre 32 mm
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210355 25
EAN / GTIN 4045197557728
Réf. fabricant 210355 25

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
530
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout