{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Revêtement | non revêtu | |
⌀ dents D | 20 mm | |
Nuance | HU730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 32 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le copiage; 0,05×D pour le copiage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 20 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 25 mm | |
Long. coupe L2 | 15 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts | 0,16 mm | |
Longueur libre | 25 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210355 20 | |
EAN / GTIN | 4045197557711 | |
Réf. fabricant | 210355 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tête de fraisage pour copiage HPC 20 mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
153,15 €
96,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
169,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
169,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 32 degré | 30 degré | 15 degré |
Type | W | N | H |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage |