{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Uni | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | |
Rayon de coupe R1 | 3 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 27 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206367 8/3,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046974 | |
Réf. fabricant | 206367 8/3,0 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI 8/3,0 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
61,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
87,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
65,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
74,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
74,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
65,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 25 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage ;0,3×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | 0,3×D pour le contournage ;0,05×D pour le copiage | 0,3×D pour le contournage ;0,05×D pour le copiage | 0,3×D pour le contournage ;0,05×D pour le copiage |
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,7 |
Longueur totale L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Angle d'hélice | 42 | 38 | 38 | 40 | 40 | 35 |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |