{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Uni | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206367 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047063 | |
Réf. fabricant | 206367 12/2,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI 12/2,0 mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
111,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
431 article(s) en stock
73,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
141,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
73,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 83 | 83 | 93 | 83 |
⌀ dents DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Angle d'hélice | 42 | 38 | 38 | 42 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |