Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI 6/1,5 mm

Réf.: 206367 6/1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Uni
    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement TiSiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 42 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 13 mm
    Rayon de coupe R1 1,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 21 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,058 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206367 6/1,5
    EAN / GTIN 4067263046905
    Réf. fabricant 206367 6/1,5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    280
    Acier < 500 N/mm²
    P
    260
    Acier < 750 N/mm²
    P
    240
    Acier < 900 N/mm²
    P
    190
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Fonte GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Pour l’ébauche et la finition à des avances maximales et très faible génération de vibrations. Géométrie et revêtement hautes performances innovants pour d’excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel. Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.
    Cotes similaires à DIN 6527.

    Avantage(s):

    • Fonctionnement à faibles vibrations.
    • Forme de goujure spéciale, goujures larges.
    • Chanfrein d’arête spécialement adapté.
    • Substrat optimisé en termes de dureté et de ténacité.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier