{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Uni | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206367 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046981 | |
Réf. fabricant | 206367 10/0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI 10/0,5 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
82,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
155 article(s) en stock
59,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
103,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
60,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,7 |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent |
Rayon de coupe R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |