{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Uni | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 44 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206367 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047117 | |
Réf. fabricant | 206367 16/2,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI 16/2,0 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
165,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
294 article(s) en stock
127,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
257,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
128,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de coupe Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Angle d'hélice | 42 | 38 | 38 | 42 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rayon de coupe R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Série | Master Uni | Pro Steel | Master Steel | Pro Uni |