Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Réf.: 202295 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 55 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,05 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202295 8
EAN / GTIN 4062406271459
Réf. fabricant 202295 8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
Outil pour usinage universel.

Remarque(s):

Type HB disponible au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 202297.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 8mm

Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
34,01 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
95,88 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock
50,11 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
119,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock
21,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
639 article(s) en stock
22,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock
17,41 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
25,33 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock
48,84 €
33,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
84,48 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Vert Vert Sans Vert Sans Sans Sans Sans Vert Bleu
Arrosage interne non non non oui non non non non non non
⌀ dents DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm 11 mm 12 mm 11 mm 12 mm 11 mm 11 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc Carbure monobloc
Angle d'hélice 45 degré 30 degré 20 degré 20 degré 30 degré 45 degré 45 degré 45 degré 45 degré 40 degré
Nombre de dents Z 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier