{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205448 8 | |
EAN / GTIN | 4062406275501 | |
Réf. fabricant | 205448 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 8 mm
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
93,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
55,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 154 article(s) en stock
46,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage |
⌀ dents DC | 8 | 8 | 8 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | d11 | d11 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |