Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX avec brise-copeaux HPC 4 mm

Réf.: 203116 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Inox principal
    ⌀ dents DC 4 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 6
    Angle d'hélice 36 degré
    Propriété de l'angle d'hélice différent
    Pas des arêtes de coupe différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,12×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 11 mm
    ⌀ de détalonnage D1 3,9 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,08 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 0,026 mm
    Bague de couleur bleu
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203116 4
    EAN / GTIN 4062406783440
    Réf. fabricant 203116 4

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    380
    Acier < 750 N/mm²
    P
    340
    Acier < 900 N/mm²
    P
    300
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    230
    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    140
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraise hautes performances avec pas de denture et d’hélice différentiels. Sécurité de processus élevée et meilleure évacuation des copeaux grâce aux goujures agrandies. Substrat en carbure optimisé pour une résistance à la rupture par flexion supérieure et une durée de vie extrême, même dans les aciers inoxydables hautes performances, en particulier les matériaux duplex. Positionnement décalé des brise-copeaux sur les arêtes de coupe.

    Avantage(s):

    Forces d’extraction moindres grâce à l’angle d’hélice réduit.

    Remarque(s):

    hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les codes articles 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 et 204019.
    ae max = 0,12×D pour l’usinage TPC.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Inox principal" Afficher tout