{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Inox principal | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 36 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,12×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,8 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203116 10 | |
EAN / GTIN | 4062406783488 | |
Réf. fabricant | 203116 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX avec brise-copeaux HPC 10 mm
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
108,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 903 article(s) en stock
66,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
87,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
65,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 | 30 | 40 | 30 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,12×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le contournage |
Longueur totale L | 72 | 72 | 80 | 72 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Pas des arêtes de coupe | différent | Différent | Différent | Différent |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |