{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205448 10 | |
EAN / GTIN | 4062406276010 | |
Réf. fabricant | 205448 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 10 mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
127,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock
70,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
304 article(s) en stock
62,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | non | non | non |
Angle d'hélice | 40 | 20 | 45 |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | d11 | d11 |
Nombre de dents Z | 5 | 4 | 4 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |