• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise ébauche carbure monobloc courte HPC 8 mm

Réf.: 205486 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Profil de fraise: HR
  • Tolérance ⌀ nominal: d11
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Profil de fraise HR
Tolérance ⌀ nominal d11
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 20 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 12 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,4 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,045 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 205486 8
EAN / GTIN 4045197555281
Réf. fabricant 205486 8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Acier < 500 N/mm²
P
115
Acier < 750 N/mm²
P
100
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Pour vitesses d'avance élevées, excellent enlèvement de copeaux.
Avec hélice à 20°.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 205704.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche carbure monobloc courte HPC 8 mm

Fraise ébauche carbure monobloc courte HPC 8 mm

Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
55,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock
24,02 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
19,40 €
6,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
28,34 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
205 article(s) en stock
28,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN AlCrN non revêtu AlCrN AlCrN
Angle du chanfrein de bec 45 degré 45 degré 45 degré 45 degré 45 degré
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Norme DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Queue DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6
Tolérance ⌀ nominal d11 e8 e8 e8 e8
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser