{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 1,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,02 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202295 1,4 | |
EAN / GTIN | 4062406271312 | |
Réf. fabricant | 202295 1,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 1,4 mm
Sur demande
Disponibilité
421 article(s) en stock
21,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
26,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
22,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
17,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
21,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
349 article(s) en stock
21,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 38 | 50 | 38 | 38 | 50 | 50 |
⌀ dents DC | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Longueur de coupe Lc | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N | N | N | N |
⌀ queue Ds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |