{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Facteur de correction pour vc | 1,25 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 201630 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197264121 | |
Réf. fabricant | 201630 1,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 1,4mm
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
23,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
20,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
15,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
19,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
285 article(s) en stock
19,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
395 article(s) en stock
19,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Vert |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ dents DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |