{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 11 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130470 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067012 | |
Réf. fabricant | 130470 12X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main 12X1
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
33,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock
32,56 €
8,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock
32,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Profondeur de filetage | 24 | 24 | 24 |