Jeu de tarauds main 24X1,5

Réf.: 130470 24X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 2181
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M24×1,5
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage MF
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 2181
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée D
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,5 mm
    Longueur totale L 90 mm
    ⌀ queue Ds 18 mm
    Carré corps □ 14,5 mm
    ⌀ perçage 22,5 mm
    Filetage ⌀ 24 mm
    Type d'outil de filetage Tarauds main
    Bague de couleur Sans
    Profondeur de filetage 48 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 130470 24X1,5
    EAN / GTIN 4045197067203
    Réf. fabricant 130470 24X1,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Fonte GG(G)
    K
    Uni
     
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Jeu de 2 tarauds composé d’un ébaucheur et d’un finisseur. Filets rectifiés et entièrement détalonnés.