• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de tarauds main 24X2

Réf.: 130470 24X2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M24×2
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norm DIN 2181
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée D
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Carré corps □ 14,5 mm
⌀ perçage 22 mm
Filetage ⌀ 24 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 48 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130470 24X2
EAN / GTIN 4045197067210
Réf. fabricant 130470 24X2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds composé d’un ébaucheur et d’un finisseur. Filets rectifiés et entièrement détalonnés.