{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 12,5 mm | |
Filetage ⌀ | 14 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 28 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130470 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067067 | |
Réf. fabricant | 130470 14X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main 14X1,5
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock
52,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
55,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
Revêtement | non revêtu | TiN |
Angle de flanc | 60 | 60 |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 |
Sens de la coupe | à droite | à droite |
Profondeur de filetage | 28 | 42 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |