Jeu de tarauds main 12X1

Réf.: 130500 12X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12×1
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 2181
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage 11 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130500 12X1
EAN / GTIN 4067263036357

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds, composé d’un ébaucheur et d’un finisseur.
Filets rectifiés et entièrement détalonnés.
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
    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier